ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
SD15複車
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141422
品番
SD15-4W
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
本体:スチール
戸車:ポリアセタール(POM)
直径(mm)
(戸車)30
耐荷重(kg)
35/個
吊ボルト径
M8
適合レール
SD15
質量(g)
120
用途
主に直線レールに使う車として。
トラスコ品番
320-3760
吊車
複車