ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
マテハンMTH3 ツール単車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141544
品番
MTH3-2WHTU
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。
トラスコ品番
337-6851
質量(g)
230
耐荷重(kg)
30/個
適合レール
MTH3-HR
直径(mm)
(戸車)50
吊車
単車