ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
マテハンMTH3 ツール複車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141562
品番
MTH3-4WHTU
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。
トラスコ品番
337-6869
質量(g)
440
耐荷重(kg)
50/個
適合レール
MTH3-HR
直径(mm)
(戸車)50
吊車
複車