ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ドアハンガー用枠付ガイドローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141727
品番
#5 GRAP
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
主に木製扉に用いる振れ止め用。
トラスコ品番
242-0911
材質
スチール製
質量(kg)
1.4
適合レール
5GR
適合号数
5号