岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40スナップランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37141763
品番
15T13
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
寸法(mm)
カン下:26.5
質量(g)
17
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
トラスコ品番
282-7093
材質/仕上
樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)
10kg
RoHS指令(10物質対応)
対応