島津商会
島津商会の ポリ袋・ゴミ袋
島津商会の アスベスト廃棄用袋
アスベスト用回収袋黄色(V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
37141797
品番
A-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
黄色でひと目で分別ができます。
厚さ(mm)
0.15
容量(L)
14
寸法(縦×横)(mm)
600×450
材質
ポリエチレン樹脂(PE)
質量(g/枚)
75
用途
アスベスト回収工事・除去工事。
トラスコ品番
335-3664
質量(kg)
7.5
色
黄