島津商会
島津商会の ポリ袋・ゴミ袋
島津商会の アスベスト廃棄用袋
アスベスト回収袋(透明印刷)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
37141851
品番
M-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
容量(L)
126
寸法(縦×横)(mm)
1280×850
トラスコ品番
335-6647
厚さ(mm)
0.15
質量(kg)
7.5
質量(g/枚)
300