アスベスト用回収袋透明(V)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(25枚) 注文コード 37141894 品番 B-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。

寸法(縦×横)(mm)1280×850 厚さ(mm)0.15 容量(L)126 質量(kg/パック)7.5 透明 トラスコ品番335-4270 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5 質量(g/枚)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37141912
2023-12-09
用途:
アスベスト処理袋
建設業・工事業

この手の厚みは一般では売ってなく丈夫で扱いやすいと思います。
オレンジ色の袋よりも少し大きめサイズだともっと使いやすい
ですね。

対象商品:
37141894
2018-11-29
用途:
クリーンルーム内での工事の際に発生する石膏ボード類の残材を入れる際に使用しています。
建設業・工事業

ボード類のごみを土納袋などで運ぶと運搬の際に粉塵がこぼれたり、袋に穴が開くなどして搬出動線を汚してしまうことがありましたが、
こちらの商品を使用してからはその心配がなくなり、お客様も満足してくださりました。
値段は高いですが、それなりの価値はあるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする