三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
タイルプロDX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37143127
品番
RS-DX4
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
薄刃でチッピングを軽減しました。
新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.0
穴径(Φmm)
20
用途
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般
仕様
乾式
トラスコ品番
355-8690
高さ(mm)
(チップ)5
質量(g)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
タイル全般
付属リング穴径(Φmm)
15