三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
溶着カッター(乾式用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37143154
品番
FV-85S
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター
画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。
低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
外径(Φmm)
85
刃厚(mm)
10
穴径(Φmm)
20
用途
コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。
仕様
乾式
トラスコ品番
355-7090
高さ(mm)
(チップ)-
質量(g)
250
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃先形状
クラック補修、V溝入れ
適合材
コンクリート、モルタル、ブロックなど
付属リング穴径(Φmm)
15