BRU120 ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業 37143443

 

BRU120 ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業 37143443
BRU120 ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業 37143443
BRU120 ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業 37143443

ゴム砥石 ベルラバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(3個)注文コード37143443品番BRU120
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
カッターナイフ等で切り取る事が可能です。
荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。
手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。

用途
金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。
粒度120長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10トラスコ品番352-9339質量(g)122.9適合材各種金属質量(g/個)41.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37143486
2021-06-22
用途: ステンレス槽の清掃

錆取りなどのために購入しましたが、期待以上にすんなりきれいになりました。ただし細かい傷が付きます。最後の鏡面仕上げ用に番手の大きい製品も欲しいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 37143461
2019-06-28
用途: バリ取り
株式会社伊藤技研

局面のバリを取るのに役立ちますが、価格が高いので慎重につかいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする