ゴム砥石 ベルラバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 37143477 品番 BRU46
参考基準価格(税別)¥11,634 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
カッターナイフ等で切り取る事が可能です。
荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。
手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。

粒度46 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。 トラスコ品番352-9291 質量(g)134.6 適合材各種金属 質量(g/個)44.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37143486
2021-06-22
用途:
ステンレス槽の清掃

錆取りなどのために購入しましたが、期待以上にすんなりきれいになりました。ただし細かい傷が付きます。最後の鏡面仕上げ用に番手の大きい製品も欲しいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
37143461
2019-06-28
用途:
バリ取り
株式会社伊藤技研 様

局面のバリを取るのに役立ちますが、価格が高いので慎重につかいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする