HA10502 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143565 HA10502 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143565 HA10502 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143565

スーパーソーヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 柄径(Φmm)5.0 形状半丸 目の粗さ中目 注文コード37143565 品番HA10502
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は柄径・形状・目の粗さなど8種類から選べます 他の種類を見る

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。
電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。

用途
電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。
金型および精密部品の研磨加工に。
形状半丸 全長(mm)105 刃長(mm)60 刃幅(mm)8.0 刃厚(mm)3.2 柄径(Φmm)5.0 トラスコ品番354-5831 質量(g)16 目の粗さ中目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37143531
2021-09-12
用途:
2ストスクーターのポートバリ取り
オオクラ 様

全長が短いため使いやすいです。 スーパージョグのボアアップ
シリンダーで早速使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする