HI105B2 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143635 HI105B2 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143635 HI105B2 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 37143635

ブライト900 スーパーソーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37143635 品番 HI105B2
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。
切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。
HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。
はく離性が特長です。

目の粗さ中目 形状 全長(mm)105 刃長(mm)60 刃幅(mm)7.0 刃厚(mm)3.0 柄径(Φmm)5.0 質量(g)18 用途金型および精密部品の研磨加工 トラスコ品番354-5881 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする