ツボサン
ツボサンの 軸付研磨
ツボサンの 軸付ヤスリ
チタンコーティングスーパーソーヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37143671
品番
SA1550T
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
三角
全長(mm)
150
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
6.0
刃厚(mm)
6.0
柄径(Φmm)
5.0
トラスコ品番
355-1059
質量(g)
32
目の粗さ
中目