バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37143811
品番
607000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(mm)
152
内径(Φmm)
50.8
厚さ(mm)
22
毛丈(mm)
29
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
353-1279
質量(g)
611