バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37143836
品番
615000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
外径(mm)
254
内径(Φmm)
50.8
厚さ(mm)
29
毛丈(mm)
50
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
353-1295
質量(g)
1440