ワイラーミニチュアエンドブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 37143933 品番 12611600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
外径×毛丈×軸長×軸径(mm)6×9×30×2.4 線径(Φmm)黒馬毛 最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000 トラスコ品番353-1066 質量(g)12 質量(g/本)2.4 アズワン品番64-5182-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする