バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ワイラーミニチュアホイルブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
37144012
品番
12614400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
外径(mm)
19
シャンク径(Φmm)
2.4
毛丈(mm)
5
線径(Φmm)
真鍮 0.12
トラスコ品番
353-1082
材質
真鍮
質量(g)
17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
37000
軸長(mm)
38
質量(g/本)
3.4
外径×毛丈×軸長×軸径(mm)
19×5×38×2.4
アズワン品番
64-5182-98
線径(mm)
0.12