バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ワイラーミニチュアホイルブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
外径(mm)
19
材質
ステンレス
注文コード
37144037
品番
12650600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
19
シャンク径(Φmm)
3
毛丈(mm)
5
線径(Φmm)
ステンレス 0.12
トラスコ品番
353-1139
材質
ステンレス
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
37000
軸長(mm)
38
質量(g/本)
4.4
外径×毛丈×軸長×軸径(mm)
19×5×38×3.0
アズワン品番
64-5183-04
線径(mm)
0.12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37144037
12650600
37144021
12650700
ワイラーミニチュアホイルブラシ
バーテック
1セット(5本)
¥
9,298
税込
¥
10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)