バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ワイラーミニチュアホイルブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
37144055
品番
12604200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径(mm)
19
シャンク径(Φmm)
2.4
毛丈(mm)
5
線径(Φmm)
茶イカツ
トラスコ品番
353-1040
材質
茶イカツ
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
37000
軸長(mm)
38
質量(g/本)
2.4
外径×毛丈×軸長×軸径(mm)
19×5×38×2.4
アズワン品番
64-5182-94