バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ワイラーミニチュアホイルブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
37144064
品番
12604100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外径(mm)
19
シャンク径(Φmm)
2.4
毛丈(mm)
5
線径(Φmm)
白馬毛
トラスコ品番
353-1031
材質
白馬毛
質量(g)
17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
37000
軸長(mm)
38
質量(g/本)
3.4
外径×毛丈×軸長×軸径(mm)
19×5×38×2.4
アズワン品番
64-5182-93