曜日別特売
FR16-00U タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商 37144387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターファイブ ユニオン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)16
寸法A(mm)51
内容量1個注文コード37144387品番FR16-00U
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)16適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)51寸法C(Φmm)25チューブ挿入長さ(mm)23.3質量(g)29.4トラスコ品番222-9633
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02122014
2024-08-16
用途: 実験用

軽量さと価格の兼ね合いで、購入してみました。問題なく使えています。

対象商品 : 02121996
2023-05-02
用途: 清掃時
ダイエー株式会社製造業

今まではカプラで繋いでいたため重くて操作性が悪かったが、この商品は軽くて小さいので引っ掛かる事も少なくてホントに便利です。

対象商品 : 02122014
2020-09-20
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社エフピーモールディング

モノタロウブランドは、大きくてバリがある。
やはりメーカー品は、品質がいい。

1が参考にしています
対象商品 : 02122032
2019-10-02
用途: コンプレッサー に使用
ブィテック建設業・工事業

電磁バルブ延長に使用して簡単に接続出来てエアー漏れも有りませんでした。

対象商品 : 02122014
2018-01-25
用途: 減圧機からのホース中継用として

真空ポンプを使う時、作業によってホース中継を行う為に使用してます。
付けっぱなしではなく抜き差しが多くなるので耐久性が問題ですが、ホビーでの使用なので多分問題なく長持ちしてくれると思います。

対象商品 : 02122014
2018-06-01
用途: 車内のエアー経路の変更に
利根西部運送株式会社

近くのホームセンターではなかなか手に入らないので助かります。
値段も安く言う事なしです。

対象商品 : 37144387
2019-05-15
用途: エアー配管
農・林・水産業

ピッタシ エアー漏れなし 取扱が簡単 全く問題はなかった

対象商品 : 02122032
2015-10-28
用途: 機械のエアーチューブつなぎ
製造業

店で売っているものと同じ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする