曜日別特売
PFG-35-S バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳) 37144414

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)35
内容量1個注文コード37144414品番PFG-35-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。

用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)パッド径(Φmm)35パッド形状平形材質(パッド)シリコンゴム適合PFシリーズトラスコ品番354-9135適合本体PFシリーズ半透明白高さ(mm)14.0材質(本体)シリコンゴム質量(g)6.0使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-13
用途: 搬送自動機械の吸引

軟らかくて密着がいい。以前は黒いパッドを使っていたが、これは色が無色なので材料に色が移らなくていい。

対象商品 : 32984664
2023-02-16
用途: 防水パッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

想定外の使用方法ですが、これが具合が良くて長持ちするので助かっています。

対象商品 : 32984682
2020-10-05
用途: 車のルーフに取り付けたソーラーパネルの足台として使用。
その他業種

車のルーフにピッタリ吸着し、強度もあるので、車の振動でもずれず、快適に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする