エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの エアストレートグラインダー
6.0mmダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37144624
品番
SP-7200
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。
レギュレーターダイヤル付です。
用途
金型修正用、各種工業部品バリ取り用。
研削作業に最適。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
トラスコ品番
353-0507
全長(mm)
153
質量(kg)
0.41
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
後方