HAM4-150P3003 ハンチャンマン 富士元工業 37144703

ハンチャンマン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37144703 品番HAM4-150P3003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エア駆動式ハンディータイプ面取り機です。

用途エッジの面取り加工に。 トラスコ品番352-9177 全長(mm)170 質量(kg)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.49〜0.68 面取能力糸面〜C4 空気消費量(m3/min)0.19 面取角度45° ホース取付口Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする