蝶プラ工業
蝶プラ工業の コンテナー
蝶プラ工業の ボックスコンテナ
蝶プラ工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電性バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37145175
品番
781927
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
導電性ポリプロピレン製で、静電気がバットに溜りません。
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
373×259×58
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×240×55
色
ブラック
用途
小さな部品や作業中の部品の保管に。
トラスコ品番
298-2021
質量(g)
288
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373×259×58
表面抵抗値(Ω)
10
3-4
アズワン品番
1-9502-01
外寸法・幅(mm)
373
外寸法・高さ(mm)
58
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
335×240×55
外寸法・奥行(mm)
259
コンテナ種類
ベタ目