ペタめん棒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 注文コード37145753 品番PS-2520MT
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。

軸長(mm)73 先端径(mm)2.5 用途生産工程においての異物除去。 トラスコ品番329-5516 質量(g)20 質量(g/本)1.00 質量(g/袋)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37145753
2020-09-02
用途:
すき間のごみ取り
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

機械や装置の角や溝の掃除に使っています。粘着力もちょうどよく便利なので、両方とも粘着できるタイプがあればありがたいです。

対象商品:
37145753
2020-03-28
用途:
φ1の鋼球を拾い上げ
有限会社クリエーション 様

粘着力が弱すぎ持ち上がりませんでした。粘着力の強いものはありませんか?

対象商品:
37145753
2017-04-29
用途:
部品検査
製造業

製品が小さい為
ペタ綿棒で張り付けて不良品と交換さたます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする