Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆モーターレンチ
防爆モーターレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37146392
品番
AMCW-1148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
最大口開き(mm)
70
奥行(mm)
80
全長(mm)
380
質量(kg)
2.37
トラスコ品番
280-4948
認定取得
米国認定機関FMRC