大和合金
大和合金の スパナ/レンチ
大和合金の 防爆スパナ/レンチ
大和合金の 防爆六角棒レンチ
防爆六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37147065
品番
BF-10100
参考基準価格(税別)
¥12,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
六角穴付ボルト、キャップスクリューなどの締め付け、取り外しに使用します。
二面幅(mm)
10
首下長(mm)
52
全長(mm)
124
質量(g)
145
材質
ベリリウム銅合金
トラスコ品番
341-7565