大和合金
大和合金の スパナ/レンチ
大和合金の 防爆スパナ/レンチ
大和合金の 防爆六角棒レンチ
防爆六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
二面幅(mm)
5
注文コード
37147092
品番
BF-10050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,480
この商品は
二面幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴付ボルト、キャップスクリューなどの締め付け、取り外しに使用します。
二面幅(mm)
5
首下長(mm)
34
全長(mm)
86
質量(g)
25
材質
ベリリウム銅合金
トラスコ品番
341-7531