防爆六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37147117 品番 BF-10080
参考基準価格(税別)¥10,470 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

六角穴付ボルト、キャップスクリューなどの締め付け、取り外しに使用します。

二面幅(mm)8 首下長(mm)46 全長(mm)110 質量(g)90 材質ベリリウム銅合金 トラスコ品番341-7557

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする