Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆デッキスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃幅(mm)
50
注文コード
37147196
品番
AMCS-10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
刃幅(mm)
50
全長(mm)
300
トラスコ品番
280-6924
高さ(mm)
46.3
質量(g)
570
刃厚(mm)
0.1〜6
認定取得
米国認定機関FMRC