防爆ハンドスタイル スクレーパー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37147205 品番AMCS-1069
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

グリップ付ロングタイプ。刃先が広いので広い面積のはがし、磨き作業に適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

刃幅(mm)95 全長(mm)480 トラスコ品番280-7041 質量(g)640 刃長(mm)95 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする