防爆ナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37147284 品番AMCK-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。
再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

認定取得米国認定機関FMRC 全長(mm)203 刃長(mm)101 トラスコ品番280-6991 質量(g)80 刃幅(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする