Ampco
Ampcoの 手研磨
Ampcoの 手作業ブラシ
Ampcoの メンテナンスブラシ
防爆ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37147381
品番
AMCB-399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
握りやすい形状のグリップが特長です。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得
米国認定機関FMRC
トラスコ品番
280-5022
幅(mm)
27
全長(mm)
254
質量(g)
205
列数
16
毛丈(mm)
28.6
行数
4