防爆ハンドブラシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37147397 品番AMCB-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

普通のワイヤブラシに比べて、毛足がやや長く幅が広いのが特長です。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-5308 幅(mm)57.2 全長(mm)184.2 質量(g)340 列数19 毛丈(mm)44.5 行数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする