防爆ハンドブラシ カーブハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37147406 品番AMCB-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

普通のワイヤブラシと違ってさびが出にくくブラシが抜けにくくなっています。
カーブハンドルです。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

認定取得米国認定機関FMRC トラスコ品番280-5481 幅(mm)28.6 全長(mm)349 質量(g)250 列数19 毛丈(mm)28.6 行数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする