Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
防爆たがね
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37147433
品番
AMCC-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
140
トラスコ品番
281-0191
質量(g)
92
刃幅(mm)
11
長さ許容差(mm)
±7
認定取得
米国認定機関FMRC