防爆ショベル丸型

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37147537 品番AMCS-83FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起こしなど、広範囲な作業分野に最適です。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

全長(mm)940 トラスコ品番280-7874 質量(kg)1.91 先端形状丸型 刃先(mm)286 刃先幅寸法(mm)228 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする