防爆バール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)920 注文コード37147616 品番AMCW-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

くぎ抜きやてことしての作業はもちろん、機械の移設作業などにも最適です。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

軸径(Φmm)25 全長(mm)920 トラスコ品番280-7998 質量(kg)3.3 寸法a(mm)43 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする