Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
防爆ウェッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37147661
品番
AMCW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
刃幅(mm)
15
全長(mm)
80
高さ(mm)
6
質量(g)
50
トラスコ品番
280-8251
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC