AMCW-5 防爆ウェッジ Ampco 37147686

防爆ウェッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)32 注文コード37147686 品番AMCW-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃幅など4種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

刃幅(mm)32 全長(mm)180 高さ(mm)13 質量(g)300 トラスコ品番280-8277 材質ニッケルアルミ銅合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする