Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
防爆ウェッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃幅(mm)
50
注文コード
37147695
品番
AMCW-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
刃幅(mm)
50
全長(mm)
180
高さ(mm)
19
質量(g)
700
トラスコ品番
280-8285
材質
ニッケルアルミ銅合金