曜日別特売
SBP-16 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機 37147835

耐圧防爆構造クローズアッププラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)20
内容量1個注文コード37147835品番SBP-16
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質アルミ合金ダイカスト質量(g)10寸法L(mm)20寸法S(mm)15寸法D(Φmm)28表面処理ジンカート(黒色)NPF1/2トラスコ品番816-6449規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37147835
2018-09-28
用途: PFネジ穴のプラグとして
有限会社依田被服

全体にいい出来です。使用には問題ありませんが天面がやや薄い感じです。天面は上にでるなら、締めトルクは必要ないので12か14mmの凸ボルト型にしてもらえば取り付けはより楽です。全長はあと5mmくらい短い方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする