3/22より値下げ!現場を応援

SFC-516 銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機 37148212 SFC-516 銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機 37148212 SFC-516 銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機 37148212

銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37148212 品番 SFC-516
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

1、2種危険場所で使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)500 トラスコ品番281-3581 質量(g)200 規格(構造規格)d2G4 寸法d(mm)13 寸法B(mm)35 寸法C(mm)38 NPF1/2 寸法S1(mm)19 寸法S2(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする