島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37148221
品番
SFC-522
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
1、2種危険場所で使用できます。
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)
500
トラスコ品番
281-3599
質量(g)
500
規格
(構造規格)d2G4
寸法d(mm)
18
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
45
N
PF3/4
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
17