曜日別特売
910-150 プラスチックニッパ(エンド刃) フジ矢 37150495

プラスチックニッパ(エンド刃)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)147
内容量1本注文コード37150495品番910-150
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。

全長(mm)147仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付トラスコ品番344-4058質量(g)115切断能力(Φmm) 樹脂3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 樹脂部品の切断

エアコンスリムダクト取外し時に使用しました。よくある樹脂プラグでは無く、ロブスターではネイルプラグと呼ばれるタイプで設置されています。このタイプのアンカーは設置物の表面から打ち込みできて楽なようです。ハンマードリルで穴をあけ、差し込み・釘状のプラスネジをハンマーで打ち込む。設置は楽ですが、取り外す際は難儀します。ハンマーで打ったネジの頭は斜めに曲がっている物が多く、+ビットで外し難い。何とか抜いたネジから残ったツバ状部分のカットに最適です。喰い切りよりも刃が開き使いやすかったです。

対象商品 : 37150495
2023-05-24
用途: 機械のメンテナンス

樹脂部品の引き抜きに使用しています。
切れ味が良いので滑ることなくよく喰いつきますが、手加減しないと
本当に喰い切ってしまうので要注意です。

対象商品 : 37150495
2019-09-10
用途: 車両の配線を結束した後の結束バンドの切断
株式会社トーケン新津事業所製造業

結束バンドの余長を切断したときに切り口がとても綺麗に処理できます。

対象商品 : 37150495
2015-11-23
用途: 電線を結束する、バンドを切る。
電気・ガス・熱供給・水道業

切りにくい,バンドを切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする