ハイパワー偏心電工ニッパ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37150504 品番370HG
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
偏心機構採用で軽い切れ味です。
圧着機能付で1.25〜3.5mmを簡易圧着できます。
エラストマーカバー付

全長(mm)212 仕様エラストマーカバー付、厚刃 トラスコ品番354-1134 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)300 硬度(刃部)HRC58〜61 切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 鉄線4.0 切断能力(Φmm) 銅線5.0 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37150504
2015-10-25
用途:
電気工事で使用

他の安いメーカーの方が切れる。
刃こぼれしないだけ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37150504
2013-02-13
用途:
電気工事

とても良く切れます。
以前にも購入していたので、2本目です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする