室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の プラスチックニッパー
ミニチュア先刃プラニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37150626
品番
02SP
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
122
呼び寸法(mm)
125
用途
狭い箇所にある、細いゲートの切断に適しています。
仕様
ソフトカバー、バネ・刃のくい違い防止ストッパ、バネ落下防止ピン付
トラスコ品番
342-9181
質量(g)
70
切断能力(Φmm) 樹脂
2.0